Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN906 OHNE ENTLÜFTUNG, R3/8, SW=8, FORM:A, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1129.2003815
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1129.2003815
EAN/GTIN:
     4059245265046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 906 R
Verschlussschrauben DIN 906 R
Verschlussschrauben ohne DIN
din 906 r3/8
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4571. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1129.100810 Hinweis: Verschlussschrauben mit Innensechskant und kegeligem Gewinde eignen sich zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0125
Ursprungs-Land:
TW
SW:
8
L:
10
Form:
A
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Verschlussschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
D1=Durchmesser/Gewinde:
R3/8
DIN:
DIN 906
Oberfläche Grundkörper:
blank
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Weitere Suchbegriffe: din 906 r
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
94
1
€ 8,50*
ab € 0,95*
€ 1,12*
5 Tage
113
20
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,25*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,43*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,93*
€ 1,52*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.