Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSCHRAUBE OHNE ENTLÜFTUNG, M14X1,5, SW=17, FORM:C, ALUMINIUM BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1104.171415
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1104.171415
EAN/GTIN:
     4059245253265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: blank. Flachdichtung asbestfrei. Bestellbeispiel: K1104.19014 Auf Anfrage: Deckel mit Beschriftung OIL. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0073
Ursprungs-Land:
IT
Form:
C
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Verschlussschraube
D1=Durchmesser/Gewinde:
M14X1,5
SW:
17
L:
6
L1:
8
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Oberfläche Grundkörper:
blank
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
119
€ 8,50*
ab € 1,71*
€ 2,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,50*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,66*
€ 2,65*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.