Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHIEBESPANNER VIERKANT 50X44 ZINK, SCHWARZ, KOMP:THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K1072.32161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1072.32161
EAN/GTIN:
     4059245221349
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoff: Gehäuse Zinkdruckguss. Drehknopf Thermoplast PA (Polyamid). Spannstifte und Keil Edelstahl. Blattfeder Bronze phosphatiert. Ausführung: Gehäuse verchromt. Drehknopf schwarz, glaskugelverstärkt. Spannstifte und Keil blank. Hinweis: Durch Betätigen des Drehknopfes werden die im Unterteil des Schiebespanners verbauten Spannstifte über Federn zusammengezogen und nach unten gedrückt. Die beiden Spannstifte drücken gegen die Oberfläche und klemmen den Schiebespanner. Zubehör: Unterlegplatten K1073. Maßstäbe Edelstahl K0759. Funktionsprinzip: Die Schiebespanner können in 2 unterschiedlichen Betriebsarten verwendet werden. Betriebsart 1: Die Schiebespanner sind verschiebbar. Wenn der Schiebespanner mit der Unterlegplatte (K1073) oder einem Anbauelement verschraubt ist, kann er auf einem fixierten Vierkant verschoben werden. Betriebsart 2: Die Schiebespanner sind fixiert. Wenn der Schiebespanner direkt auf eine Platte geschraubt (fixiert) ist, lässt sich das Vierkant verschieben. Zeichnungshinweis: 1) Blattfeder 2) Leselinie für Skalen
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2404
H5:
8
L=Länge:
50
S:
16
H4:
1
H1:
30
P:
40
H3:
16
Haltekraft N:
800
W:
32
H2:
25,5
D1:
5,5
H=Höhe:
44
D:
35
Ursprungs-Land:
JP
Temperaturbeständigkeit:
≤90 °C
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
Vierkant
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Schiebespanner
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
5
€ 8,50*
ab € 46,76*
€ 51,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,02*
€ 60,23*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,29*
€ 63,56*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.