Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELSPERRBUCHSE MIT DREHVERSCHLUSS, STAHL, FS=7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K1066.71
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1066.71
EAN/GTIN:
     4059245221141
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlusselemente
Werkstoff: Gehäuse und Verschlusselemente Stahl. Kugeln und Feder Edelstahl. Ausführung: Gehäuse und Verschlusselement vernickelt. Kugeln vergütet. Bestellbeispiel: K1066.71 Hinweis: Die 3 Kugeln im Inneren der Buchse halten den Sperrbolzen mit der angegebenen Spannkraft. Durch Drehen am unteren Teil der Buchse wird das Element entriegelt oder geöffnet. Montagemöglichkeit 1: Plattenstärke min. 6 mm. Montagemöglichkeit 2: Plattenstärke max. 10 mm. Montagemöglichkeit 3: Plattenstärke >10 mm. Montagemöglichkeit 4: Sackloch. Auf Anfrage: Passende Mutter. Zubehör: Sperrbolzen K1067.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0648
Scherkraft kN:
1,8
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Drehverschluss
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelsperrbuchse
Auszugskraft F kN:
1,8
Temperaturbeständigkeit:
≤180 °C
Spannkraft N:
7
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 27,53*
€ 30,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,71*
€ 36,09*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,58*
€ 38,21*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.