Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELSPERRBOLZEN OHNE KOPF, D1=6, L1=19, STAHL VERNICKELT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1063.6212
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1063.6212
EAN/GTIN:
     4059245490127
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen kipp
Werkstoff: Gehäuse und Druckknopf Stahl oder Edelstahl. Kugel, Feder und Sprengring Edelstahl. O-Ring FKM. Ausführung: Gehäuse vernickelt oder blank. Knopf vergütet und vernickelt. Kugel vergütet. Bestellbeispiel: K1063.10242 Hinweis: Einbaumaße Form A für Plattenstärke 6 mm. Einbaumaße Form B für Plattenstärke 6 bis 16 mm. Achtung: Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit Aufnahmebuchsen K1065. Zubehör: Aufnahmebuchse K1065.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0179
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 1:
ohne Kopf
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelsperrbolzen
H:
22
Scherkraft kN:
3
Auszugskraft F kN:
0,5
H1:
17,5
Oberfläche Grundkörper:
vernickelt
L2:
21
L5:
13,5
D6:
13
D1=Bolzendurchmesser:
6
D2:
12
Temperaturbeständigkeit:
≤180 °C
Spannkraft N:
30
D3:
8
T max.:
10
D:
12
SW:
10
L1:
19
M:
M8x1,25
Material Komponente:
Stahl
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen, Verschlusselemente
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
150
€ 8,50*
ab € 21,20*
€ 23,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,21*
€ 27,86*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.