Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÄKEL GERADE, FT=4750, B=31,8, STAHL, KOMP:STAHL ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1059.0475022
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1059.0475022
EAN/GTIN:
     4059245218103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Werkstoff: Stahl. Ausführung: gerade. Bestellbeispiel: K1059.0050008 Hinweis: Farbabweichungen von Bolzen und Schäkel sind möglich. Gewinde kann aufgrund Farbauftrag schwergängig sein.
Weitere Informationen:
S:
19
K:
22,2
B:
31,8
H1:
59,5
FT=Tragfähigkeit kg:
4750
Zoll:
3/4
Gewicht in kg (ERP):
0.9212
Ursprungs-Land:
CH
Ausführung 1:
gerade
Benennung:
Schäkel
RoHS:
true
Farbe Komponente:
rot
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Befestigungsart:
mit Bolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
100
€ 8,50*
ab € 11,54*
€ 13,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 14,91*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,10*
€ 15,79*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.