Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K1058.0650025 Herst.-Nr.: K1058.0650025 EAN/GTIN: 4059245218028 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Ausführung: geschweift. Bestellbeispiel: K1058.0100011 Hinweis: Farbabweichungen von Bolzen und Schäkel sind möglich. Gewinde kann aufgrund Farbauftrag schwergängig sein. Weitere Informationen: | | Zoll: | 7/8 | B1: | 36,6 | S: | 22 | B: | 58 | H1: | 84 | FT=Tragfähigkeit kg: | 6500 | K: | 25,4 | Gewicht in kg (ERP): | 1.5240 | Ursprungs-Land: | CH | Ausführung 1: | geschweift | Benennung: | Schäkel | RoHS: | true | Farbe Komponente: | rot | Material Komponente: | Stahl | Material Grundkörper: | Stahl | Befestigungsart: | mit Bolzen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,96* | € 19,95* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,82* | € 21,55* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,11* | € 21,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,41* | € 22,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 19,90* | € 26,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|