Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÄKEL GESCHWEIFT, FT=1500, B=29,5, STAHL, KOMP:STAHL ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1058.0150012
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1058.0150012
EAN/GTIN:
     4059245217984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Werkstoff: Stahl. Ausführung: geschweift. Bestellbeispiel: K1058.0100011 Hinweis: Farbabweichungen von Bolzen und Schäkel sind möglich. Gewinde kann aufgrund Farbauftrag schwergängig sein.
Weitere Informationen:
B:
29,5
B1:
19
Zoll:
7/16
K:
12,7
S:
11,2
H1:
43
FT=Tragfähigkeit kg:
1500
Gewicht in kg (ERP):
0.1900
Ursprungs-Land:
CH
Ausführung 1:
geschweift
Benennung:
Schäkel
RoHS:
true
Farbe Komponente:
rot
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Befestigungsart:
mit Bolzen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
23
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 3,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,38*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 2,99*
€ 4,62*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 3,62*
€ 5,41*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.