Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUßPLATTE, TYP B, M10 90X45X16, BN=10, ZINK SCHWARZ PULVERBESCHICHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K1057.1045902101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1057.1045902101
EAN/GTIN:
     4059245219209
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Zinkdruckguss. Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet. Bestellbeispiel: K1057.0630601081 Hinweis: Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
16
D=Gewinde:
M10
BN=für Nut:
10
D1:
14,5
B=Breite:
45
L=Länge:
90
Profil:
45x90
A:
45
Typ:
B
D2:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.2535
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Farbe Grundkörper:
schwarz pulverbeschichtet
Ausführung 2:
Typ B
Benennung:
Fußplatte
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Zink
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
2
€ 8,50*
ab € 10,49*
€ 12,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 13,52*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,14*
€ 14,17*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.