Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUßPLATTE, TYP B, M08 60X30X12, BN=8, ZINK SCHWARZ PULVERBESCHICHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K1057.0830602081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1057.0830602081
EAN/GTIN:
     4059245327591
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Zinkdruckguss. Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet. Bestellbeispiel: K1057.0630601081 Hinweis: Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0942
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
Profil:
30x60
Farbe Grundkörper:
schwarz pulverbeschichtet
Ausführung 2:
Typ B
Benennung:
Fußplatte
H=Höhe:
12
D1:
9
Typ:
B
A:
30
D2:
15
BN=für Nut:
8
B=Breite:
30
D=Gewinde:
M8
L=Länge:
60
Material Grundkörper:
Zink
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
7
€ 8,50*
ab € 7,46*
€ 8,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 9,75*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,20*
€ 10,29*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.