Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKSTÜCK MIT KLEMMHEBEL 30X30X45, FORM:C ZINK, TYP I, KOMP:ZINK, SCHWARZ, BN=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1051.1063030
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1051.1063030
EAN/GTIN:
     4059245292455
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Gelenk Zinkdruckguss. Fixierungen Zinkdruckguss. Distanzringe Edelstahl. Gewindebuchsen und Senkschrauben Stahl. Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Die Gelenke 40x80 und 45x90 sind aus Aluminium. Ausführung: Gelenk alufarbig lackiert. Fixierungen verzinkt. Distanzringe blank. Gewindebuchsen und Senkschrauben verzinkt. Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile Edelstahl blank. Hinweis: Gelenke zur Verbindung zweier Profile in einem beliebigen Winkel. Der Verstellbereich beträgt 0° bis 180°. Das Gelenk kann auch als schweres Scharnier eingesetzt werden. Sind die Distanzringe eingesetzt, ist das Gelenk frei beweglich. Werden diese entfernt, kann es als starres Winkelelement eingesetzt werden. Die Gelenke sind besonders für einstellbare Halterungen, schwenkbare Ausleger oder ähnliche Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1738
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Komponente:
schwarz
Form:
C
Ausführung 2:
Typ I
Ausführung 1:
mit Klemmhebel
Material Komponente:
Zink
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Gelenkstück
H=Höhe:
45
B1:
31
A:
22,5
BN=für Nut:
6
B=Breite:
30
D:
6,4
T:
7
L=Länge:
30
Typ:
I
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 17,05*
€ 20,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,90*
€ 21,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,46*
€ 22,42*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.