Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMWINKEL MIT EXZENTER-SPANNMODUL 27X24X27, FORM:C ZINK, KOMP:STAHL, BN=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1049.0615
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1049.0615
EAN/GTIN:
     4059245309337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
Stahlträgerbefestigung
spannmodul
Werkstoff: Klemmwinkel Zinkdruckguss. Exzenterhebel Aluminiumguss. Grundkörper Stahl. Ausführung: Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet. Stahlteil brüniert. Nutenstein verzinkt. Hinweis: Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen. Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist. Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0688
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
C
Ausführung 1:
mit Exzenter-Spannmodul
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmwinkel
A3:
5,7
H=Höhe:
27
H1:
34
Typ:
I
A:
15
A1:
6,3
Spannkraft F kN:
2
Handkraft FH N:
90
BN=für Nut:
6
B=Breite:
24
D:
15
H2:
6
T:
5
L=Länge:
27
L1:
36,2
A2:
3
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
66
€ 8,50*
ab € 35,17*
€ 41,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,59*
€ 43,20*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,68*
€ 45,67*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.