Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K1046.109090 Herst.-Nr.: K1046.109090 EAN/GTIN: 4059245218523 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Winkel Aluminiumdruckguss. Schrauben und Nutensteine Stahl. Abdeckkappe Polyamid, glasfaserverstärkt. Ausführung: Winkel blank. Schrauben und Nutensteine verzinkt. Abdeckkappe schwarz. Bestellbeispiel: K1046.104040 Hinweis: Geeignet für die Versteifung von Profilkonstruktionen und zur kraftschlüssigen, bearbeitungslosen Verbindung von Profilen untereinander. Auch als Befestigungselement (z.B. Konsole) für beliebige Komponenten einsetzbar. Die Winkel besitzen Zentriernasen für eine genaue und verdrehgesicherte Montage. Die Zentriernasen können bei Bedarf über eine Sollbruchstelle entfernt werden, z.B. für die Montage von Platten. Die offene Seite kann mit der Abdeckkappe verschlossen werden. Weitere Informationen: | | A: | 78,5 | H1: | 94,5 | BN=für Nut: | 10 | Typ: | B | L=Länge: | 86 | A2: | 39 | H=Höhe: | 86 | B=Breite: | 88 | A5: | 75 | Ausführung: | 90 x 90 | B1: | 45 | A3: | 22 | A1: | 21 | T: | 10 | A4: | 67 | Gewicht in kg (ERP): | 0.5939 | Ursprungs-Land: | TW | Ursprungs-Region: | TWN | Ausführung 2: | Typ B | Benennung: | Winkel | RoHS: | true | D: | 9 | N: | 10 | Material Grundkörper: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | | | € 6,90* | ab € 11,56* | € 13,60* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,74* | € 14,78* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,09* | € 15,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 13,49* | € 18,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|