Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKEL 57X28X57 ALUMINIUM, TYP B, BN=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1046.083060
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1046.083060
EAN/GTIN:
     4059245327478
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Winkel Aluminiumdruckguss. Schrauben und Nutensteine Stahl. Abdeckkappe Polyamid, glasfaserverstärkt. Ausführung: Winkel blank. Schrauben und Nutensteine verzinkt. Abdeckkappe schwarz. Bestellbeispiel: K1046.104040 Hinweis: Geeignet für die Versteifung von Profilkonstruktionen und zur kraftschlüssigen, bearbeitungslosen Verbindung von Profilen untereinander. Auch als Befestigungselement (z.B. Konsole) für beliebige Komponenten einsetzbar. Die Winkel besitzen Zentriernasen für eine genaue und verdrehgesicherte Montage. Die Zentriernasen können bei Bedarf über eine Sollbruchstelle entfernt werden, z.B. für die Montage von Platten. Die offene Seite kann mit der Abdeckkappe verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1061
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
RoHS:
true
Typ:
B
L=Länge:
57
A4:
44
T:
5,5
H=Höhe:
57
H1:
61
D:
6,4
A2:
23
N:
8
BN=für Nut:
8
A3:
11
A1:
11
Ausführung:
30x60
A5:
49
A:
51
B=Breite:
28
Ausführung 2:
Typ B
Benennung:
Winkel
Material Grundkörper:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
56
€ 6,90*
ab € 5,37*
€ 6,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,19*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,20*
€ 7,57*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 6,27*
€ 8,90*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.