Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL ÄHNLICH DIN469 MIT QUERBOHRUNG, INNENVIERKANT SW=12, A=100, H=106,9, FORM:B MIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0998.22126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0998.22126
EAN/GTIN:
     4059245646647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 469
DIN 469 Handkurbel
DIN 469 Kurbel
Handkurbel DIN 469
Werkstoff: Kurbel Aluminium. Zylindergriff Thermoplast und Stahl. Ausführung: Kurbel schwarz pulverbeschichtet. Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2550
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
H2:
26
SW=Schlüsselweite:
12
H3:
16
L=Länge:
124
H=Höhe:
106,9
D:
28
H4:
7,5
D3:
20
D7=Gewinde:
M6
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Farbe Grundkörper:
schwarz
Größe:
2
Form:
B
Ausführung 2:
mit Querbohrung
Ausführung 1:
Innenvierkant
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handkurbel
A=Achsabstand:
100
DIN:
ähnlich DIN 469
Produkttyp:
Sicherheitsgriff
H1=Griffhöhe:
58,4
Griff:
Zylindergriff
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit Sicherheits-Zylindergriff
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,92*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.