Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL ÄHNLICH DIN469 MIT QUERBOHRUNG, INNENVIERKANT SW=17, A=160, H=115, FORM:D MIT DREHBAREM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0996.44176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0996.44176
EAN/GTIN:
     4059245646500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 469
DIN 469 Handkurbel
DIN 469 Kurbel
Handkurbel DIN 469
Werkstoff: Kurbel Aluminium. Zylindergriff Thermoplast und Stahl. Ausführung: Kurbel schwarz pulverbeschichtet. Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2970
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
H2:
32
SW=Schlüsselweite:
17
H3:
19,6
L=Länge:
190
H=Höhe:
115
D:
34
H4:
7,5
D3:
26
D7=Gewinde:
M6
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Farbe Grundkörper:
schwarz
Größe:
4
Form:
D
Ausführung 2:
mit Querbohrung
Ausführung 1:
Innenvierkant
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handkurbel
A=Achsabstand:
160
DIN:
ähnlich DIN 469
Produkttyp:
Griff drehbar
H1=Griffhöhe:
83
Griff:
Zylindergriff
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit drehbarem Griff
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.