Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEHRFACHSPANNSYSTEM HARTER ANSCHLAG L=249 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0902.12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0902.12
EAN/GTIN:
     4059245237500
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoff: Basisleiste, Anschläge und Keilspanner Vergütungsstahl. Ausführung: Verzahnung randschichtgehärtet und geschliffen. Anschläge vergütet. Spannsegmente gehärtet und brüniert. Bestellbeispiel: K0902.12
Weitere Informationen:
A max.:
49,5
L1:
200
G Zylinderschraube DIN 912:
M12x30
L2:
50
E:
5
F:
M8
H1:
72
L=Länge:
249
H:
50
C:
40
D:
12F7
B:
48
A min.:
44
Spannkraft ca. kN:
30
Gewicht in kg (ERP):
4.9610
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
harter Anschlag
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Mehrfachspannsystem
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.126,80*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,00*
€ 1.489,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.214,44*
€ 1.445,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.189,40*
€ 1.415,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.151,84*
€ 1.370,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1.126,80*
€ 1.340,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.