Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZSTOPFEN MIT INNENSECHSKANT, MIT O-RING, FORM:B, G=M12 L=21, ALUMINIUM, KOMP:NITRILKAUTSCHUK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0862.2101221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0862.2101221
EAN/GTIN:
     4059245836918
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: blank. Hinweis: Zum Schutz der Rasterbohrungen vor Spänen und Staub sind diese mit Schutzstopfen zu verschließen. Schutzstopfen in nicht benutzten Bohrungen belassen! Schutzstopfen aus Aluminium werden eingesetzt, wenn aggressive Kühlemulsionen verwendet werden oder wenn ohne Kühlmittel zerspant wird. Vorteile: Der Dichtring (Form B und C) verhindert das Eindringen von Kühlemulsionen in die Rasterbohrungen. Zeichnungshinweis: Form A: mit Innensechskant, ohne O-Ring Form B: mit Innensechskant, mit O-Ring Form C: mit Schlitz, mit O-Ring
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0000
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
SW:
4
L=Länge:
21
G:
M12
D=Durchmesser:
13
L1:
11,5
D1:
11,9
Form:
B
Ausführung 2:
mit O-Ring
Ausführung 1:
mit Innensechskant
Material Komponente:
Nitrilkautschuk
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Schutzstopfen
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.