Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKBOLZEN MIT FLACHKOPF, MIT KLAPPSICHERUNG, D1=8 L=50, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0776.08050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0776.08050
EAN/GTIN:
     4059245028634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen kipp
Werkstoff: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K0776.06025 Hinweis: Steckbolzen mit Klappsicherung dienen zum schnellen und einfachen Fixieren, aber auch zum dauerhaften Verbinden von beweglichen Teilen und Werkstücken. Die breite Klappsicherung ermöglicht es, die zu verbindenden Teile über einen großen Querschnitt zu sichern. Darüber hinaus ist er in axialer Richtung belastbar. Rastnuten in der Klappsicherung ermöglichen außerdem genaue Stellungen der Positionen "Geschlossen" und "Geöffnet". Zeichnungshinweis: 1) Rastnut
Weitere Informationen:
Scherkraft zweischnittig max. kN:
21
B:
16,9
D1=Bolzendurchmesser:
8
D:
16
L1:
6
Aufnahme- bohrung H11:
8
L=Länge:
50
L2:
71
Auszugskraft F N:
270
B1:
2
H:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0272
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
mit Flachkopf
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Steckbolzen
Ausführung 2:
mit Klappsicherung
L5:
56
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
297
2
€ 4,90*
ab € 7,79*
€ 10,33*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 10,96*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,37*
€ 11,58*
Lager 409
297
1
€ 8,50*
ab € 9,56*
€ 11,95*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.