Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE GEHÄUSE, FORM:C STAHL, MASSIVAUSFÜHRUNG, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0763.260
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0763.260
EAN/GTIN:
     4059245196555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
kugelrolle kipp
Werkstoff: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K0763.160 Hinweis: Kugelrollen mit massivem Stahlblech bleiben auch bei starken Stoßbelastungen und unter extremen Bedingungen funktionsfähig. Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Tragzahl C (N):
10000
Gewicht in kg (ERP):
3.6610
Ursprungs-Land:
GB
Form:
C
Ausführung 1:
Gehäuse
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelrolle
RoHS:
true
Ausführung 2:
Massivausführung
H=Höhe:
77,5
H1=Höhe:
29,5
D1=Außendurchmesser:
117
DK:
57,1
H2:
5
D=Durchmesser:
100±0,1
Befestigungsart:
einpressen
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,57*
€ 367,70*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,49*
€ 372,36*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,15*
€ 392,70*
Lager 409
12
€ 8,50*
ab € 344,45*
€ 405,23*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,23*
€ 482,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 393,07*
€ 467,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 384,97*
€ 458,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 364,71*
€ 434,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 344,45*
€ 409,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.