Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0748.14308160 Herst.-Nr.: K0748.14308160 EAN/GTIN: 4059245205516 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse 1.0718. Arretierstift 1.4305. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse blau passiviert. Arretierstift blank. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Stahlteile blank. Hinweis: Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die Arretierbolzen mit Regelgewinde und ungeschliffenen und ungehärteten Arretierstiften stellen eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen dar. Für viele Anwendungen ist diese Präzision jedoch ausreichend. Die geringeren Fertigungstoleranzen machen die Produkte zudem unempfindlicher gegen Fluchtungsfehler, welche beim Ausrichten der Arretierbolzen zur Bohrung im Gegenstück auftreten können. Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Weitere Informationen: | | Anzieh- drehmoment max. Nm: | 20 | L=Länge: | 54 | SW1: | 19 | D1=Gewinde: | M16 | L2: | 10 | D=Bolzendurchmesser: | 8 | F x 30°: | 2,3 | Federkraft Ende F2 ca. N: | 13 | Federkraft Anfang F1 ca. N: | 6 | SW2: | 24 | D2: | 33 | L1: | 12 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0644 | Größe: | 3 | Form: | D | Ausführung 2: | Eco | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Arretierbolzen | Ursprungs-Land: | DE | Ursprungs-Region: | 08 | Ausführung 1: | mit Rastnut | Material Komponente: | Thermoplast | Farbe Komponente: | schwarzgrau RAL 7021 | Produkttyp: | kurze Ausführung | Oberfläche Grundkörper: | ungehärtet | Hub S: | 8 | Form-Typ: | mit Rastnut, mit Kontermutter | PL Edelstahl: | true | Kontermutter: | mit Kontermutter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,55* | € 5,92* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,73* | € 6,68* | | | | Lager 409 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,57* | € 6,96* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,90* | € 7,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|