Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORSTECKSCHEIBE VERGÜTUNGSSTAHL, B=31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0730.30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0730.30
EAN/GTIN:
     4059245149148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorsteckspannscheibe
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0730.12 Zeichnungshinweis: 1) Links-Rechtsrändel
Weitere Informationen:
D2=Außendurchmesser:
90
B=Schlitzbreite:
31
L:
2
D1=Innendurchmesser:
31
Gewicht in kg (ERP):
0.7200
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Vorsteckscheibe
RoHS:
true
DIN:
DIN 6372
Produkttyp:
Scheibe
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Befestigungsart:
Bohrung
H=Höhe:
18
D3:
65
G=Gewinde / für Gewinde:
M30
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
15
€ 8,50*
ab € 28,83*
€ 33,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,82*
€ 35,08*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,65*
€ 37,15*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.