Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERUNGSBÜGEL DIN71805 FÜR KUGELPFANNEN D1=19 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0714.19
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0714.19
EAN/GTIN:
     4059245181513
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Federstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Bestellbeispiel: K0714.08 Hinweis: Für Kugelpfanne DIN 71805.
Weitere Informationen:
Y:
24
Passend zu Kugelpfannen mit D1:
19
D8:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.0011
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
für Kugelpfannen
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sicherungsbügel
RoHS:
true
DIN:
DIN 71805
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 0,28*
€ 0,31*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,28*
€ 0,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,30*
€ 0,48*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.