Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERUNGSBÜGEL DIN71805 FÜR KUGELPFANNEN D1=8 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0714.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0714.08
EAN/GTIN:
     4059245181476
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Federstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Bestellbeispiel: K0714.08 Hinweis: Für Kugelpfanne DIN 71805.
Weitere Informationen:
D8:
7
Passend zu Kugelpfannen mit D1:
8
Y:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.0002
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
für Kugelpfannen
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sicherungsbügel
RoHS:
true
DIN:
DIN 71805
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 0,13*
€ 0,14*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,132*
€ 0,181*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,122*
€ 0,198*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,142*
€ 0,231*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.