Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKSCHEIBE VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0703.14
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0703.14
EAN/GTIN:
     4059245150052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkscheibe
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.0760. Ausführung: nitriert und brüniert. Bestellbeispiel: K0703.12 Hinweis: K0703.14 ist nicht auf dem amtlichen Normblatt vorgesehen. Passende Flachkopfschrauben siehe K0704.
Weitere Informationen:
L2:
23
L4:
31
D1:
11
F:
3
D2=Außendurchmesser:
65
L1:
31,6
L3:
49
D3:
14
B:
15,5
Gewicht in kg (ERP):
0.2001
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Schwenkscheibe
RoHS:
true
Befestigungsart:
Bohrung
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0760
Produkttyp:
Scheibe
G=Gewinde / für Gewinde:
M11
Oberfläche Grundkörper:
nitriert und brüniert
H=Höhe:
11,8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
32
€ 8,50*
ab € 20,77*
€ 24,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,23*
€ 25,80*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,04*
€ 27,30*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.