Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTMUTTER 1,5D HOCH DIN6330, M10, SW=17, VERGÜTUNGSSTAHL 10 BLANK (SCHWARZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0702.101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0702.101
EAN/GTIN:
     4059245148639
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Werkstoff: Vergütungsstahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 10, blank (schwarz). Edelstahl A2-70, blank. Bestellbeispiel: K0702.12 Hinweis: Zur Sechskantmutter können Kegelpfannen K0729 Form D und G verwendet werden.
Weitere Informationen:
R:
15
SW=Schlüsselweite:
17
D1:
11,5
D=Gewinde:
M10
H = 1,5 x D:
15
E:
19,6
Gewicht in kg (ERP):
0.0200
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
1,5D hoch
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Sechskantmutter
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außensechskant
DIN:
DIN 6330
Produkttyp:
Mutter
G=Gewinde / für Gewinde:
M10
H=Höhe:
15
Festigkeitsklasse:
10
Oberfläche Grundkörper:
blank (schwarz)
PL Edelstahl:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
293
1
€ 8,50*
ab € 0,71*
€ 0,83*
6 Tage
303
20
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 0,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,05*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 1,11*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.