Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRAUBE FÜR T-NUT DIN787 M36X100, BN=42, L=160, VERGÜTUNGSSTAHL 8.8 SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0698.42160
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0698.42160
EAN/GTIN:
     4059245132133
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: geschmiedet, gefräste Nutenführung, gerolltes Gewinde. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz. Bestellbeispiel: K0698.1263
Weitere Informationen:
K:
26
E1/E2:
65
B=Gewindelänge:
100
A:
41,6
D1=Gewinde:
M36
L=Länge:
160
Gewicht in kg (ERP):
2.1800
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
für T-Nut
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Schraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
T-Nut
DIN:
DIN 787
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M36
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
vergütet
BN=für Nut:
42
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschrauben m36, din 787, DIN EN ISO 299
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,29*
€ 107,44*
5 Tage
6
€ 4,90*
ab € 89,19*
€ 109,53*
Lager 409
6
€ 6,90*
ab € 94,15*
€ 110,77*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 90,62*
€ 113,76*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 102,36*
€ 124,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.