Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÖHENVERSTELL-ELEMENT NIEDRIGE FORM, D=11 EDELSTAHL, D2=45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0694.07101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0694.07101
EAN/GTIN:
     4059245182305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Niveau-Ausgleichselemente
Niveauausgleichs-Elemente
Niveauausgleichselemente
Ausgleich-Element
Werkstoff: Normalausführung 1.7225. Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Bestellbeispiel: K0694.0404 Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Der Vorteil ist ihre geringe Bauhöhe, damit lässt sich eine Ausrichtung auch bei mehreren Lagerstellen einfach und exakt vornehmen. Dadurch ist eine verspannungsfreie Montage gewährleistet. Die statische Zusatzbelastung F1 steht nach Abzug der Vorspannkraft (Schraube 8.8, µ m = 0,125) von der Gesamtbelastung F zur Verfügung.
Weitere Informationen:
D1:
M30x1,5
für Schraube:
M10
D2=Außendurchmesser:
45
N:
5
H max.:
29
M:
2
D=Innendurchmesser:
11
H min.:
22
Gewicht in kg (ERP):
0.2409
Ursprungs-Land:
PT
Ursprungs-Region:
05
F kN:
84
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Höhenverstell-Element
Ausführung 1:
niedrige Form
F1 kN:
64,01
Kontermutter:
ohne Kontermutter
ΔH:
7
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
4
€ 8,50*
ab € 42,01*
€ 49,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,16*
€ 49,90*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,31*
€ 52,62*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.