Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSCHRAUBE M06X21,5, SW=3, EDELSTAHL BLANK, KOMP:MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0667.061X215
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0667.061X215
EAN/GTIN:
     4059245140091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckschraube (normalien)
Werkstoff: Schraube Edelstahl. Bolzen Messing oder POM. Schraube Edelstahl. Bolzen Messing oder POM. Ausführung: Schraube blank. Bestellbeispiel: K0667.041X105 (Länge L mit angeben) Hinweis: Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen.
Weitere Informationen:
D1:
4
L=Länge:
21,5
D=Gewinde:
M6
SW=Schlüsselweite:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.0031
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Druckschraube
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Grundkörper:
blank
Produkttyp:
mit Bolzen
L3:
1,9
PL Edelstahl:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
130
1
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 1,91*
5 Tage
338
10
€ 4,90*
ab € 1,80*
€ 2,44*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,55*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,79*
€ 2,70*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,18*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.