Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSCHRAUBE M04X16,5, SW=2, EDELSTAHL BLANK, KOMP:MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0667.041X165
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0667.041X165
EAN/GTIN:
     4059245139873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckschraube (normalien)
Werkstoff: Schraube Edelstahl. Bolzen Messing oder POM. Schraube Edelstahl. Bolzen Messing oder POM. Ausführung: Schraube blank. Bestellbeispiel: K0667.041X105 (Länge L mit angeben) Hinweis: Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen.
Weitere Informationen:
L=Länge:
16,5
D1:
2,5
SW=Schlüsselweite:
2
D=Gewinde:
M4
Gewicht in kg (ERP):
0.0011
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Druckschraube
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Grundkörper:
blank
Produkttyp:
mit Bolzen
L3:
1,2
PL Edelstahl:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
15
1
€ 8,50*
ab € 1,63*
€ 1,81*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,64*
€ 2,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,45*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,71*
€ 2,60*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.