Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSCHRAUBE M04X10,5, SW=2, EDELSTAHL BLANK, KOMP:MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0667.041X105
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0667.041X105
EAN/GTIN:
     4059245139866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckschraube (normalien)
Werkstoff: Schraube Edelstahl. Bolzen Messing oder POM. Schraube Edelstahl. Bolzen Messing oder POM. Ausführung: Schraube blank. Bestellbeispiel: K0667.041X105 (Länge L mit angeben) Hinweis: Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen.
Weitere Informationen:
L=Länge:
10,5
D1:
2,5
D=Gewinde:
M4
Gewicht in kg (ERP):
0.0006
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Druckschraube
SW=Schlüsselweite:
2
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Grundkörper:
blank
Produkttyp:
mit Bolzen
L3:
1,2
PL Edelstahl:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
497
1
€ 8,50*
ab € 1,58*
€ 1,76*
6 Tage
501
10
€ 4,90*
ab € 1,60*
€ 2,21*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,38*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,65*
€ 2,53*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.