Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISTANZRING, D=12, D1=17, L=2, EDELSTAHL 1.4404 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0665.91217022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0665.91217022
EAN/GTIN:
     4059245622627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzring
distanzring
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 oder 1.4404. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0665.90811021 Hinweis: Mit den Distanzringen können die Gewindelängen der Arretierbolzen an die erforderliche Einschraublänge (Wandstärke) der Anwendungen angepasst werden. Zeichnungshinweis: 1) Arretierbolzen 2) Distanzring
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0016
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
L=Höhe:
2
D=Arretierstiftdurchmesser:
12
D1=Außendurchmesser:
17
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Distanzring
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: Distanzringe Arretierbolzen; Distanzringe Rastbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.