Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISTANZRING, D=10, D1=14, L=8, EDELSTAHL 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0665.91014081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0665.91014081
EAN/GTIN:
     4059245013050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzring
kipp distanzring
distanzring
distanzring d1=14
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 oder 1.4404. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0665.90811021 Hinweis: Mit den Distanzringen können die Gewindelängen der Arretierbolzen an die erforderliche Einschraublänge (Wandstärke) der Anwendungen angepasst werden. Zeichnungshinweis: 1) Arretierbolzen 2) Distanzring
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
14
L=Höhe:
8
D=Arretierstiftdurchmesser:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0046
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Distanzring
Oberfläche Grundkörper:
blank
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Distanzringe Arretierbolzen; Distanzringe Rastbolzen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 0,54*
€ 0,63*
7 Tage
501
30
€ 4,90*
ab € 0,50*
€ 0,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,80*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,53*
€ 0,87*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.