Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER VERTIKAL STANDARD, FUß WAAGRECHT, STAHL NITROCARBURIERT + OXIDIERT, KOMP:POLYAMID ROT RAL3020,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     409-K0662.006003
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0662.006003
EAN/GTIN:
     4059245431892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0662.005001 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Auf Anfrage: weitere Grifffarben. Zubehör: K0106 K0098 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393 Zeichnungshinweis: 1) Anschlagstift Position 1 2) Anschlagstift Position 2
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3053
Ursprungs-Land:
TR
Lochbild:
3
Farbe Komponente:
verkehrsrot RAL 3020
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Stahl
Haltekraft F1 N:
1350
Benennung:
Schnellspanner
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
56°
Öffnungswinkel Haltearm Position 2:
83°
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
152°
Öffnungswinkel Griff Position 1:
46°
Öffnungswinkel Griff Position 2:
56°
Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag:
83°
Spannkraft F4 N:
1050
Haltekraft F2 N:
1650
Spannkraft F3 N:
920
A3:
12
H:
156,3
B1:
38
A:
14
A1:
29
Handkraft FH N:
160
B6:
43,5
B:
27
D:
5,5
B2:
17,5
L:
86,5
L1:
53
C:
24,9
B3:
12,5
B5:
2,5
M=Andruckspindel:
M6x35
A2:
7
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
nitrocarburiert und oxidiert
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, senkrecht schnellspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
425
€ 8,50*
ab € 16,62*
€ 19,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,44*
€ 21,05*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.