Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER VERTIKAL STANDARD, FUß WAAGRECHT, STAHL NITROCARBURIERT + OXIDIERT, KOMP:POLYAMID BLAU RAL5002,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     409-K0662.005001
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0662.005001
EAN/GTIN:
     4059245199617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0662.005001 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Auf Anfrage: weitere Grifffarben. Zubehör: K0106 K0098 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393 Zeichnungshinweis: 1) Anschlagstift Position 1 2) Anschlagstift Position 2
Weitere Informationen:
Spannkraft F3 N:
620
B2:
13,2
Spannkraft F4 N:
750
A1:
25
Haltekraft F2 N:
1050
B4:
22
A2:
4,5
A:
16
Handkraft FH N:
100
M=Andruckspindel:
M5x25
B:
24
A3:
14
B3:
9,2
Haltekraft F1 N:
750
D:
4,5
B6:
22,5
B1:
33
Lochbild:
2
B5:
2
Gewicht in kg (ERP):
0.1024
Ursprungs-Land:
TR
L:
65,6
H:
107,4
Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag:
83°
C:
18
L1:
35
Farbe Komponente:
ultramarinblau RAL 5002
Ausführung 1:
Standard
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
Öffnungswinkel Griff Position 1:
64°
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag:
147°
Öffnungswinkel Haltearm Position 1:
100°
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Material Komponente:
Polyamid
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
nitrocarburiert und oxidiert
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 11,19*
€ 13,17*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,63*
€ 13,25*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 14,34*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,79*
€ 15,19*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.