Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL MIT SICHERHEITSVERRIEG., FUß SENKRECHT F1=2000, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     409-K0661.008100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0661.008100
EAN/GTIN:
     4059245432684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE. Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0661.006101 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung. Auf Anfrage: weitere Grifffarben. Zubehör: K0106 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3830
Ursprungs-Land:
TR
Lochbild:
3
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Ausführung 1:
mit Sicherheitsverriegelung
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Stahl
Haltekraft F1 N:
2000
Benennung:
Schnellspanner
Spannkraft F4 N:
1400
C2:
10,5
Haltekraft F2 N:
2800
Spannkraft F3 N:
830
Öffnungswinkel Haltearm:
86°
Öffnungswinkel Griff:
67°
A4:
3,5
H:
88,2
H1:
84,3
B1:
9,1
A:
26
A1:
44
Handkraft FH N:
200
B6:
51,1
B:
14,1
D:
6,2
B2:
21
L:
230,4
L1:
74,9
C:
46,5
B3:
16
M=Andruckspindel:
M8x45
A2:
9
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
nitrocarburiert und oxidiert
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
177
€ 8,50*
ab € 36,46*
€ 42,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,77*
€ 44,63*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.