Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL STANDARD, FUß WAAGRECHT F1=1350, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDEL M06X35, EDELSTAHL BLANK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     409-K0660.106000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0660.106000
EAN/GTIN:
     4059245432424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Werkstoff: Edelstahl. Griffelement Polyamid. Ausführung: blank. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0660.105001 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Auf Anfrage: weitere Grifffarben. Zubehör: K0106 K0384 K0390 K0392 K0667
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3182
Ursprungs-Land:
TR
Lochbild:
3
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Edelstahl
Haltekraft F1 N:
1350
Benennung:
Schnellspanner
Spannkraft F4 N:
1200
Haltekraft F2 N:
1900
Spannkraft F3 N:
720
Öffnungswinkel Haltearm:
86°
Öffnungswinkel Griff:
67°
H:
63,7
H1:
59,6
B1:
39
A:
26
A1:
39
Handkraft FH N:
160
B6:
43,5
B:
28
D:
5,5
B2:
17,5
L:
186,6
L1:
60,5
C:
25,4
B3:
12,5
B4:
23
B5:
2,5
M=Andruckspindel:
M6x35
A2:
6,5
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
191
€ 8,50*
ab € 31,48*
€ 37,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,31*
€ 38,90*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.