Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL MIT QUERBOHRUNG, PASSBOHRUNG D2=8, A=80, H=85,8, FORM:D MIT DREHBAREM GRIFF, THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0659.31086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0659.31086
EAN/GTIN:
     4059245646852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Werkstoff: Kurbel Thermoplast. Zylindergriff Thermoplast und Stahl. Ausführung: Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Hinweis: Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914). Zubehör: K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912. Zeichnungshinweis: 1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1170
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
H2:
28,5
H3:
13
L=Länge:
104
H=Höhe:
85,8
L2:
12,7
D:
24
H4:
7,5
D2=Befestigungsbohrung:
8
D7=Gewinde:
M6
Farbe Komponente:
brüniert
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
1
Form:
D
Ausführung 2:
mit Querbohrung
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Handkurbel
A=Achsabstand:
80
Produkttyp:
Griff drehbar
H1=Griffhöhe:
49,1
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit drehbarem Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.