Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEILSPANNER DOPPELSEITIG, MIT BEARBEITUNGSZUGABE B=40, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ VERGÜTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0649.3116
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0649.3116
EAN/GTIN:
     4059245032884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Werkstoff: Doppelkeil und Spannsegmente Vergütungsstahl. Ausführung: Doppelkeil und Spannsegmente vergütet, schwarz. Bestellbeispiel: K0649.3110 Hinweis: Die Besonderheit dieser Keilspanner liegt in der Bearbeitungszugabe. Diese Längenzugabe ermöglicht, dass an die Werkstückgeometrie angepasste Konturen eingearbeitet werden können. Außerdem eignen sie sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Wahlweise können die Keilspanner in einer Gewindebohrung oder einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung. Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen. Verschiebeweg: M8 = ±0,5 mm M10 = ±1,0 mm M12 = ±1,0 mm M16 = ±1,5 mm Beachten: Die Besonderheit der Keilspanner liegt in der Bearbeitungszugabe pro Spannbacke von 3 mm für die Ausführung M8 und 5 mm für die Ausführungen M10, M12 und M16. Zeichnungshinweis: D) Zylinderschraube DIN 6912 1) Keilspanner 2) Werkstück 3) Gegenhalter 4) Grundplatte 5) Hydraulik/Pneumatikzylinder
Weitere Informationen:
C:
29
A min.:
65
B=Breite:
40
A max.:
72
E:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.5161
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 2:
doppelseitig
Ausführung 1:
mit Bearbeitungszugabe
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Keilspanner
Spannkraft max. kN:
38
Befestigungsart:
Gewinde
D=Gewinde:
M16X60
Anwendung:
bearbeitete Teile
Anzieh- drehmoment max. Nm:
160
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
vergütet
Oberfläche Komponente:
vergütet
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
3
€ 8,50*
ab € 178,46*
€ 198,29*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,62*
€ 212,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,91*
€ 224,37*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.