Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERSPANNER FORM:B SECHSKANT, D=70,5, D1=M16, D4=M08, STAHL 1.2842 GEHÄRTET UND BRÜNIERT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0644.0207108
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0644.0207108
EAN/GTIN:
     4059245021123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
kipp zentrierspanner
zentrierspanner
zentrierspanner form b
Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskante 1.4112. Zugfeder 1.4310. Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen. Hinweis: Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. Anwendung: Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik. Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. - Niederzugeffekt. Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05 Zeichnungshinweis: Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. 1) Montagehilfe: Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Weitere Informationen:
D2:
60
H:
55,4
M:
6,5
D1:
M16
D3:
5
D=Durchmesser min.:
70,5
H3:
23,7
H2:
28,3
A:
17
L:
10
L2:
20
H4:
9,3
H1:
46,1
6-kant:
16
Gewicht in kg (ERP):
1.2470
D4:
M8
SW:
13
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierspanner
K:
16
Anzahl 6-kant:
6
L1:
29,4
Spannkraft max. kN:
10
D=Durchmesser max.:
86,5
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.2842
Anwendung:
bearbeitete Teile
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und geschliffen
Spannart:
Innenspannung
Anzieh- drehmoment max. Nm:
43
Ausführung 1:
Sechskant
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
1
€ 8,50*
ab € 633,71*
€ 704,12*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 632,35*
€ 721,30*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,79*
€ 724,26*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,03*
€ 761,39*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,12*
€ 837,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 683,00*
€ 812,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 668,91*
€ 796,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 647,79*
€ 770,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 633,71*
€ 754,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.