Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERSPANNER FORM:B SECHSKANT, D=54,5, D1=M14, D4=M08, STAHL 1.2842 GEHÄRTET UND BRÜNIERT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0644.0205508
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0644.0205508
EAN/GTIN:
     4059245021116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
kipp zentrierspanner
zentrierspanner
zentrierspanner form b
Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskante 1.4112. Zugfeder 1.4310. Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen. Hinweis: Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. Anwendung: Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik. Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. - Niederzugeffekt. Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05 Zeichnungshinweis: Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. 1) Montagehilfe: Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Weitere Informationen:
L2:
32
H:
49,9
D=Durchmesser min.:
54,5
D3:
5
H2:
23,7
L:
9
D2:
45
H4:
9,3
H1:
40,6
M:
6,5
D1:
M14
H3:
19,1
A:
15
6-kant:
16
Gewicht in kg (ERP):
0.6550
D4:
M8
SW:
13
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierspanner
K:
16
Anzahl 6-kant:
6
L1:
24,5
Spannkraft max. kN:
8
D=Durchmesser max.:
70,5
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.2842
Anwendung:
bearbeitete Teile
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und geschliffen
Spannart:
Innenspannung
Anzieh- drehmoment max. Nm:
43
Ausführung 1:
Sechskant
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
1
€ 8,50*
ab € 595,58*
€ 661,75*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,09*
€ 676,88*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,70*
€ 714,50*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,75*
€ 787,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 641,90*
€ 763,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 628,66*
€ 748,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 608,81*
€ 724,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 595,58*
€ 708,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.