Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERSPANNER FORM:B SECHSKANT, D=30,5, D1=M12, D4=M06, STAHL 1.2842 GEHÄRTET UND BRÜNIERT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0644.0203106
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0644.0203106
EAN/GTIN:
     4059245021086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
kipp zentrierspanner
zentrierspanner
zentrierspanner form b
Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskante 1.4112. Zugfeder 1.4310. Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen. Hinweis: Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. Anwendung: Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik. Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. - Niederzugeffekt. Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05 Zeichnungshinweis: Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. 1) Montagehilfe: Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Weitere Informationen:
H1:
23,1
H:
30,3
A:
9
D1:
M12
D2:
25
M:
3,5
H2:
14,2
D3:
4
L2:
20
H3:
11,9
L:
7
H4:
4,6
D=Durchmesser min.:
30,5
6-kant:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.1702
D4:
M6
SW:
10
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierspanner
K:
8
Anzahl 6-kant:
6
L1:
21,9
Spannkraft max. kN:
4,5
D=Durchmesser max.:
38,5
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.2842
Anwendung:
bearbeitete Teile
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und geschliffen
Spannart:
Innenspannung
Anzieh- drehmoment max. Nm:
17
Ausführung 1:
Sechskant
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
1
€ 8,50*
ab € 408,53*
€ 453,92*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,70*
€ 468,72*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,23*
€ 495,97*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,92*
€ 540,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 440,30*
€ 523,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 431,22*
€ 513,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 417,61*
€ 496,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 408,53*
€ 486,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.