Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERSPANNER FORM:B SECHSKANT, D=22,5, D1=M10, D4=M05, STAHL 1.2842 GEHÄRTET UND BRÜNIERT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0644.0202305
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0644.0202305
EAN/GTIN:
     4059245021062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
kipp zentrierspanner
zentrierspanner
zentrierspanner form b
Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskante 1.4112. Zugfeder 1.4310. Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen. Hinweis: Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. Anwendung: Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik. Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. - Niederzugeffekt. Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05 Zeichnungshinweis: Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. 1) Montagehilfe: Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Weitere Informationen:
L2:
15
H1:
19,8
H3:
13
D3:
3
L:
6
D1:
M10
M:
3,5
D2:
20
H:
25,4
A:
7
H4:
2,3
H2:
14,2
D=Durchmesser min.:
22,5
6-kant:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0869
D4:
M5
SW:
8
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierspanner
K:
4
Anzahl 6-kant:
3
L1:
17,4
Spannkraft max. kN:
4,5
D=Durchmesser max.:
26,5
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.2842
Anwendung:
bearbeitete Teile
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und geschliffen
Spannart:
Innenspannung
Anzieh- drehmoment max. Nm:
10
Ausführung 1:
Sechskant
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 348,68*
€ 387,42*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,65*
€ 398,48*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,86*
€ 400,20*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,00*
€ 421,86*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,42*
€ 461,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 375,80*
€ 447,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 368,05*
€ 437,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 356,43*
€ 424,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 348,68*
€ 414,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.