Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALTESTÜCK, D1=M12X1,5, FORM:A, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0638.1121
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0638.1121
EAN/GTIN:
     4059245019564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltestück
Sperrriegel
kipp sperrriegel
haltestück m12
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Haltestücke stellen eine Montagehilfe für Sperrriegel dar und erweitern deren Anwendungsbereich. Sie können auch für Arretierbolzen verwendet werden.
Weitere Informationen:
L1:
25
K:
24
L3:
10
D1=Gewinde:
M12x1,5
D3:
5,5
S:
12
D2:
36
D4:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0560
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Haltestück
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
3
€ 4,90*
ab € 5,99*
€ 8,08*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 8,54*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,44*
€ 9,06*
Lager 409
4
1
€ 8,50*
ab € 7,31*
€ 9,14*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.