Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN OHNE RASTNUT GR.0 M08X1, FORM:G, EDELSTAHL GEHÄRTET, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0634.001004
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0634.001004
EAN/GTIN:
     4059245014576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m8
kipp arretierbolzen
Werkstoff: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff 1.4305, elektrolytisch poliert. Ausführung: blank, Arretierstift geschliffen. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe K0665
Weitere Informationen:
D2:
18
Bestellnummer Einschraubscheibe:
03094-90
D=Bolzendurchmesser:
4
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6
F x 30°:
1
L=Länge:
43
D1=Gewinde:
M8x1
Federkraft Ende F2 ca. N:
12
L2:
18
L1:
21
Gewicht in kg (ERP):
0.0273
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
0
Form:
G
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Material Komponente:
Edelstahl
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Produkttyp:
ohne Bund
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4034
Hub S:
4
PL Edelstahl:
true
Kontermutter:
ohne Kontermutter
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
2
€ 4,90*
ab € 9,09*
€ 12,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,44*
€ 12,71*
13 Tage
476
1
€ 4,30*
ab € 9,77*
€ 13,28*
Lager 409
7
1
€ 8,50*
ab € 11,12*
€ 13,90*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.