Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0628.125152X2000 Herst.-Nr.: K0628.125152X2000 EAN/GTIN: 4059245196234 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminiumprofil. Ausführung: silberfarbig eloxiert. Bestellbeispiel: K0628.125152X2000 Hinweis: Die Vierkantrohre sind individuell auf unsere Steckverbinder abgestimmt. Auf Anfrage: - andere Längen (L max. 4000 mm) - Gehrungsschnitte Weitere Informationen: | | C: | 1,5 | S=Stärke: | 2 | T: | 19 | Gewicht ca. kg/m: | 0,466 | L=Länge: | 2000 | A=Breite: | 25 | Gewicht in kg (ERP): | 0.9010 | Benennung: | Vierkantrohr | Ursprungs-Land: | DE | Ursprungs-Region: | 05 | RoHS: | true | Ausführung 1: | mit Steg | Material Grundkörper: | Aluminium | T1: | 15 | Farbe Grundkörper: | silber | Oberfläche Grundkörper: | eloxiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluvierkantrohr, Alu-Diele, Alu-Steg, Quadratrohr, Rechteck-Rohr, Rechteckrohr, Vierkant-Rohr, Vierkantrohr, alu quadratrohr 200x200, alu vierkantrohr, quadratrohr aluminium |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | | | € 6,90* | ab € 19,30* | € 22,71* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,04* | € 24,45* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,68* | € 25,86* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 22,67* | € 30,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|