Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0570.02001557 Herst.-Nr.: K0570.02001557 EAN/GTIN: 4059245178131 |
| | | |
|
| | |
| Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K0570.01501557 Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Gummipuffer mit taillierter Gummikontur reduzieren hohe Randbelastungen des Gummis bei radialer Auslenkung und erhöhen damit die Lebensdauer des Bauteils. Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann. Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten. Weitere Informationen: | | D1: | 14 | D=Außendurchmesser: | 20 | H=Höhe: | 15 | T=Gewindetiefe: | 6 | G=Gewinde: | M6 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0131 | Belastung N: | 227 | Federsteifigkeit N/mm: | 227 | Ursprungs-Land: | TR | Ausführung 1: | Typ Ct Tailliert | Material Komponente: | Elastomer Naturkautschuk | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Gummipuffer | RoHS: | true | Shore Härte: | 57A | Gewindeart: | Innengewinde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,85* | € 1,00* | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 0,81* | € 1,13* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,80* | € 1,25* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,82* | € 1,30* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,01* | € 1,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|