Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAREINHEIT MIT KUGELLAGERUNG B=30, L=800, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0495.300101X800
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0495.300101X800
EAN/GTIN:
     4059245195558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Weitere Informationen:
L1:
26
P1 Passfeder DIN 6885:
2 x 2 x 20
B=Durchmesser:
30
L2:
100
D1:
8 h8
V1:
M4x8
J:
38
Typ E=Außendurchmesser:
30
M:
28
Spindel:
Tr 14x3
Spindelsteigung in mm:
3
Fx 500:
800
Iy:
1,34
Iz:
1,56
Spindel mit Gleitlager [Nm]:
0,45
Spindel mit Kugellager [Nm]:
0,35
Gewicht in kg (ERP):
1.8200
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
I:
1,34
Mx Nm:
6
Mz Nm:
15
My Nm:
15
F:
800
Ausführung 1:
mit Kugellagerung
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Lineareinheit
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
Hub S:
600
L=Länge:
800
Weitere Suchbegriffe: din 6885 a2, din 6885
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,93*
€ 275,65*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,42*
€ 279,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,70*
€ 295,06*
Lager 409
9
€ 8,50*
ab € 256,41*
€ 301,66*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,66*
€ 358,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 292,61*
€ 348,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 271,49*
€ 323,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 256,41*
€ 305,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.