Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAREINHEIT MIT KUGELLAGERUNG B=18, L=500, STAHL VERZINKT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0495.180101X500
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0495.180101X500
EAN/GTIN:
     4059245195497
Artikeldatenblatt
Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Weitere Informationen:
L2:
77,5
L1:
17
Typ E=Außendurchmesser:
18
Spindel:
Tr 10x2
B=Durchmesser:
18
P1 Passfeder DIN 6885:
2 x 2 x 12
M:
18
V1:
M3x5
J:
24
D1:
6 h9
Spindelsteigung in mm:
2
Fx 500:
400
Iy:
0,22
Iz:
0,27
Spindel mit Kugellager [Nm]:
0,20
Gewicht in kg (ERP):
0.5877
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
I:
0,22
Mx Nm:
1,5
Mz Nm:
4
My Nm:
4
F:
400
Ausführung 1:
mit Kugellagerung
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Lineareinheit
RoHS:
true
Hub S:
345
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
L=Länge:
500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,68*
€ 192,59*
Lager 409
1
€ 8,50*
ab € 172,17*
€ 202,55*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,27*
€ 203,52*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.