Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0493.4240X2000 Herst.-Nr.: K0493.4240X2000 EAN/GTIN: 4059245195343 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt Weitere Informationen: | | D1=Außendurchmesser: | 40 ±0,3 | D2: | 32 | Bezeichnung: | 40 x 40 x 4 | L=Länge: | 2000 | Gewicht in kg (ERP): | 3.2200 | Ursprungs-Region: | 05 | Ursprungs-Land: | DE | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Vierkantrohr | RoHS: | true | L max.: | 5000 | Stahlschlüssel Grundkörper: | EN AW-6060 | Oberfläche Grundkörper: | eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | | | € 6,90* | ab € 47,84* | € 53,15* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,88* | € 61,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 49,95* | € 63,89* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,83* | € 65,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 55,91* | € 71,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|